※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ドライバー 1/8インチ(ブライトメッキ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07293712
品番
JS1/8
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
3.18
軸長(mm)
82
材質(グリップ)
ラバー
トラスコ品番
810-8493
軸径(Φmm)
3.18
全長(mm)
170
質量(g)
36
種類
ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)
23
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった