BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ドライバー 4mm(ブライトメッキ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07293843
品番
JS4MM
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
4
軸長(mm)
94
材質(グリップ)
ラバー
トラスコ品番
810-8500
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
200
質量(g)
67
種類
ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)
27
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった