※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSX13 ドライバー インチ13本組 BONDHUS 07294035 BSX13 ドライバー インチ13本組 BONDHUS 07294035 BSX13 ドライバー インチ13本組 BONDHUS 07294035 BSX13 ドライバー インチ13本組 BONDHUS 07294035 BSX13 ドライバー インチ13本組 BONDHUS 07294035

ドライバー インチ13本組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード07294035 品番BSX13
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
先端形状ボールポイント 材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8356 セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 質量(g)1110 種類セット品 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品説明動画

世界初のボールポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする