※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSX8S ドライバー インチ8本組 BONDHUS 07294062 BSX8S ドライバー インチ8本組 BONDHUS 07294062 BSX8S ドライバー インチ8本組 BONDHUS 07294062 BSX8S ドライバー インチ8本組 BONDHUS 07294062 BSX8S ドライバー インチ8本組 BONDHUS 07294062

ドライバー インチ8本組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 07294062 品番 BSX8S
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
先端形状ボールポイント トラスコ品番810-8363 セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 質量(g)225 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品説明動画

世界初のボールポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする