※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ドライバー ロングセットインチ11本組み
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
07294078
品番
BSX11L
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8355
セット内容
ボールポイントドライバー(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
質量(g)
1196
種類
セット品
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった