※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ドライバー ロングセットミリ8本組み
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
07294087
品番
BSX8ML
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8362
セット内容
ボールポイントドライバー(mm):2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)
993
種類
セット品
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった