BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ドライバーミリ9本組(ブライトメッキ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
07294132
品番
BSX9MB
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8365
セット内容
ボールポイントドライバー:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm
質量(g)
958
種類
セット品
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった