曜日別特売
33612 ボールポイント・ビット(1/4インチ) BONDHUS 07294893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイント・ビット(1/4インチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)150
トラスコ品番810-8711
先端形状六角
内容量1本注文コード07294893品番33612
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
両頭機能片頭全長(mm)150先端形状六角差込角対辺(mm)9.525トラスコ品番810-8711本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/4

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする