曜日別特売
55338-1.40 超硬ドリルリーマー TRICUT LONG SPHINX 07294905

超硬ドリルリーマー TRICUT LONG

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)40注文コード07294905品番55338-1.40
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム、チタン、シリコンに刃数3全長(mm)40刃長(mm)17先端角(°)140ドリル径(Φmm)1.4ねじれ角(°)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする