BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ボールポイントL-レンチ(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(inch)
0.050
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#0
適合ねじサイズ(止ねじ)
#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#1・#2
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#1・#2
注文コード
07295365
品番
69602
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・形状・適合ねじサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
L型
対辺寸法(inch)
0.050
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#0
適合ねじサイズ(止ねじ)
#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#1・#2
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#1・#2
色
赤茶色
トラスコ品番
810-8862
先端形状
ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった