BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ボールポイントL-レンチ(ミリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
2.5
注文コード
07295426
品番
69654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
対辺寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
L型
対辺寸法(mm)
2.5
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
色
朱色
先端形状
ボールポイント
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07295426
69654
75160906
69654(2.5mm)
カラーガード・L-レンチ
BONDHUS
1本
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました。