69652 ボールポイントL-レンチ(ミリ) BONDHUS L型 07295435

ボールポイントL-レンチ(ミリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)2 注文コード07295435 品番69652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は対辺寸法など9種類から選べます 他の種類を見る
形状L型 対辺寸法(mm)2 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 黒色 トラスコ品番810-8876 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07295435 69652 75160897 69652(2mm) カラーガード・L-レンチ BONDHUS カラーガード・L-レンチ BONDHUS 1本 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする