BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ボールポイントL-レンチ(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07295532
品番
69668
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
L型
対辺寸法(mm)
6
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
色
緑色
トラスコ品番
810-8881
先端形状
ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった