69611 ボールポイントL-レンチ(インチ) BONDHUS 07295548

ボールポイントL-レンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)7/32 形状L型 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 注文コード07295548 品番69611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は対辺寸法・形状・適合ねじサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る
形状L型 対辺寸法(inch)7/32 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 山吹色 先端形状ボールポイント

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07295548 69611 75161064 69611(7/32インチ) カラーガード・L-レンチ BONDHUS カラーガード・L-レンチ BONDHUS 1本 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする