BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ロングドライバー インチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07295593
品番
BSL1/8
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
3.18
軸長(mm)
164
材質(グリップ)
ラバー
トラスコ品番
810-8297
軸径(Φmm)
3.18
全長(mm)
252
質量(g)
42
種類
ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)
23
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった