BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ロングドライバー インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07295602
品番
BSL3/16
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
4.76
軸長(mm)
204
材質(グリップ)
ラバー
トラスコ品番
810-8298
軸径(Φmm)
4.76
全長(mm)
311
質量(g)
90
種類
ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)
28
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった