BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ロングドライバー インチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07295618
品番
BSL3/32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
2.38
軸長(mm)
122
材質(グリップ)
ラバー
トラスコ品番
810-8299
軸径(Φmm)
2.38
全長(mm)
183
質量(g)
16
種類
ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)
16
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった