ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 椅子
ミヅシマ工業の ロビーチェア・ベンチ
エアーベンチLWE
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07295767
品番
2450002
参考基準価格(税別)
¥910,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
光が通る洗練された透明ベンチです。
7色のカラーオーダー対応です。
色
透明
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×550×720
本体質量(kg)
57
用途
ベンチ
トラスコ品番
133-2968
材質
座・背板:アクリル樹脂/脚:アルミ鋳物合金/補強フレーム:スチール
幅(mm)
1800
質量(kg)
57
高さ(mm)
720
奥行(mm)
550
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません