ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱本体
ショーウィンドウダストハウス #M新聞・雑誌
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07295934
品番
2100004
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
中身の見える3Dアイコン付くず入れです。
容量(L)
70
用途
分別屑入れ
トラスコ品番
478-9172
セット内容
中容器:70L
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板、扉窓:PET樹脂、投入口:電気亜鉛メッキ鋼板、中容器:PET樹脂、アジャスター:鉄+ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
23
タイプ
#M 新聞・雑誌
種類
分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×481×902
色(本体)
ホワイト
フタの種類
オープン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません