人工芝DP-25 1820mm×10m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード07296022 品番4490070
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

天然芝のような人工芝です。
ロングパイルならではのクッション性が独特の踏み心地を演出します。

グリーン 長さ(m)10 用途公園や庭・通路などに トラスコ品番102-6626 材質メインパイル:耐候性ポリエチレン/サブパイル:耐候性ポリプロピレン(捲縮系)/バッキング:SBRコーティング 幅(mm)1820 厚さ(mm)25 質量(kg)56.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする