ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の バルコニーまわり
ミヅシマ工業の 人工芝
ミヅシマ工業の ロール式人工芝
人工芝DP-35 1820mm×10m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07296038
品番
4490071
参考基準価格(税別)
¥216,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
天然芝のような人工芝です。
ロングパイルならではのクッション性が独特の踏み心地を演出します。
用途
スポーツ施設、公園
トラスコ品番
134-7217
材質
メインパイル:耐候性ポリエチレン/サブパイル:耐候性ポリプロピレン/バッキング:ポリウレタンコーティング
厚さ(mm)
35
質量(kg)
54.6
寸法(幅Wmm×長さLm)
1820×10
注意
※切り売り不可。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません