いろふでぺん(カラー筆ペン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12色) インク色もも、だいだい、れもん、きみどり、わかたけ、みず、むらさき、うすだいだい、おうど、ちゃ、はい、くろ 注文コード07296059 品番KE-AC34-12A
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はインク色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ペン先がしなる筆ペンタイプの水性カラーペン
絵の具を使うことなく、手軽に筆で描いたようなイラストが描ける
とめ・はね・はらいもできるので、文字書きにも最適
鮮やかな発色の染料インク
クリアケース入り

12色Aセット 質量(g)162 インク色もも、だいだい、れもん、きみどり、わかたけ、みず、むらさき、うすだいだい、おうど、ちゃ、はい、くろ インク水性顔料 寸法(軸径Φ×全長)(mm)12×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする