いろふでぺん(カラー筆ペン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(24色) インク色あか、みかん、だいだい、うすだいだい、やまぶき、れもん、きみどり、みどり、わかたけ、みず、あお、ぐんじょう、むらさき、すみれ、もも、ぼたん、あかむらさき、おうど、ちゃ、こげちゃ、うぐいす、はい、なまり、くろ 注文コード07296077 品番KE-AC34-24N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はインク色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ペン先がしなる筆ペンタイプの水性カラーペン
絵の具を使うことなく、手軽に筆で描いたようなイラストが描ける
とめ・はね・はらいもできるので、文字書きにも最適
鮮やかな発色の染料インク
クリアケース入り

24色セット 質量(g)333 インク色あか、みかん、だいだい、うすだいだい、やまぶき、れもん、きみどり、みどり、わかたけ、みず、あお、ぐんじょう、むらさき、すみれ、もも、ぼたん、あかむらさき、おうど、ちゃ、こげちゃ、うぐいす、はい、なまり、くろ インク水性顔料 寸法(軸径Φ×全長)(mm)12×135 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07296077 KE-AC34-24N 07296059 KE-AC34-12A いろふでぺん(カラー筆ペン) コクヨ いろふでぺん(カラー筆ペン) コクヨ 1セット(12色) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする