コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの 筆ペン
コクヨの 筆ペン本体
いろふでぺん(カラー筆ペン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6色)
インク色
あか、うすだいだい、やまぶき、きみどり、みず、くろ
注文コード
07296086
品番
KE-AC34-6
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
インク色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ペン先がしなる筆ペンタイプの水性カラーペン
絵の具を使うことなく、手軽に筆で描いたようなイラストが描ける
とめ・はね・はらいもできるので、文字書きにも最適
鮮やかな発色の染料インク
クリアケース入り
色
6色セット
質量(g)
83
インク色
あか、うすだいだい、やまぶき、きみどり、みず、くろ
インク
水性顔料
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
12×135