コクヨ
コクヨの 図工/美術/画材/書道
コクヨの 色鉛筆
色鉛筆 DUAL COLOR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10色)
注文コード
07296165
品番
KE-SP13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1本に異なる2色の色芯を組み合わせた色鉛筆のセット。
描くとき、2つの異なる色が混ざり合うことで、独特の風合いや深みが表現できる。
大人向け画材シリーズKokuyoColorsの色鉛筆。
軸径(Φmm)
7.5
長さ(mm)
175
質量(g)
70
芯径(mm)
3.9
芯色
crimson/pale orange/vermilion/marigold/orcher/green/blue green/blue/brown/gray
色数
10色
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07296165
KE-SP13
07296181
KE-SP14
色鉛筆 DUAL COLOR
コクヨ
1セット(20色)
¥
3,998
税込
¥
4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)