コクヨ
コクヨの 図工/美術/画材/書道
コクヨの 色鉛筆
色鉛筆 DUAL COLOR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20色)
注文コード
07296181
品番
KE-SP14
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1本に異なる2色の色芯を組み合わせた色鉛筆のセット。
描くとき、2つの異なる色が混ざり合うことで、独特の風合いや深みが表現できる。
大人向け画材シリーズKokuyoColorsの色鉛筆。
軸径(Φmm)
7.5
長さ(mm)
175
質量(g)
140
芯径(mm)
3.9
芯色
crimson/ pink/ pale orange/ red/ vermilion/ orange/ marigold/ yellow/ orcher/ yellow green/ green/ deep green/ blue green/ aqua blue/ blue/ ultramarine blue/ purple/ brown/ gray/ black
色数
20色