固形グラフィックマーカー PASTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10色) 注文コード 07296190 品番 KE-SP15-10
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

なめらかな描き心地の固形グラフィックマーカーです。
紙への裏抜けがしにくい色材や、細かい場所を塗りやすい四角芯、経済的なリフィル式を採用することで、描画材としても、ラインマーカーとしても、手頃で扱いやすい固形グラフィックマーカーです。
くり出し式の水性顔料芯を使用しています。

10色セット 質量(g)136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本あたり:132×9×11 線幅(mm)4×7 インク色10色(red・orange・yellow・green・blue・purple・pale orange・brown・black・gray) インク水性顔料 色数10 商品タイプ詰替式本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする