ソフトリングノートA4 ビジネス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(70枚) 注文コード 07296260 品番 ス-SV427S5-D
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける70枚です。
通常のソフトリングノートよりも紙を厚くし、筆記具による裏写りがしづらくなっています

ブラック サイズ1号(A4) 枚数70枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×298×10 紙質中紙:上質紙(厚口) 5mm方眼罫 罫幅(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする