ヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード07296278 品番KHF-CC101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

縫い目が多いのでしっかり補強され、洗濯機で洗ってもほつれにくい雑巾です。
四隅の縫い目が紺色で、通常の雑巾とも見分けやすくなっています。
寸法:200×300mm±10mm
10枚入り

寸法(mm)200×300±10 入数(枚)10 混率(%)綿80、ポリエステル20 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする