コクヨ
コクヨの 掃除用具
コクヨの フローリングワイパー
コクヨの フローリングワイパー用シート
ヒビフル HibiFull フローリングワイパー用ウェットシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(38枚)
注文コード
07296296
品番
KHF-CFS201X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
フローリングワイパー用ウェットシートです。
水を電解して得られる「アルカリ電解水」使用。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落としさらに除菌もできます。
38枚入り(1個)
その他
無香料
材質
レーヨン、ポリエステル
タイプ
ウェットシート
枚数
1個38枚入り
シートサイズ(mm)
200×3000
入数
2個入
商品タイプ
本体
商品説明動画
参考になった