ヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 容量(L)70 注文コード07296321 品番KHF-GH151
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

4か所の持ち手が付いているので、持ち手を結んでしっかり閉じることが出来ます。
持ち手がついているのでゴミ箱からの取り出しもスムーズです。
保管しやすく取り出しやすい箱入りパッケージ
半透明、シャカシャカタイプ

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 質量(kg)2.6 半透明 容量(L)70 シートサイズ(mm)800×900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×260×80

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする