ヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 07296330 品番 KHF-GH161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

4か所の持ち手が付いているので、持ち手を結んでしっかり閉じることが出来ます。
持ち手がついているのでゴミ箱からの取り出しもスムーズです。
保管しやすく取り出しやすい箱入りパッケージ
半透明、シャカシャカタイプ

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.025 質量(kg)3.99 半透明 容量(L)90 シートサイズ(mm)900×1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×285×110

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする