コクヨ
コクヨの ポリ袋・ゴミ袋
コクヨの ポリ袋(ゴミ袋)
ヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(80枚)
注文コード
07296348
品番
KHF-GHR151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
持ち手付きなので、ゴミ箱からの取り出しがスムーズで結びやすい高密度ゴミ袋です。
4つの持ち手を結んで、しっかり閉じられます。
半透明・シャカシャカタイプ
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
質量(kg)
2.07
色
半透明
タイプ
詰替用
容量(L)
70
シートサイズ(mm)
800×900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×260×80
商品説明動画
参考になった