GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
ワークシューズ・作業靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07296488
品番
GD-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
鋼製先芯でダイヤル式のワークシューズ、片足約420g〈br〉運送業、物流倉庫業など軽作業向け〈br〉ホワイトの迷彩柄で丈夫な商品です。
形状
ミドルカット
色
ホワイト
質量(g)
約420±10
サイズ(cm)
25
材質(甲被)
合成皮革
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼
中敷
カップインソール
甲被タイプ
ダイヤル式