曜日別特売
3415A-7/16 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07296528

2重4角ソケット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個対辺寸法(inch)7/16注文コード07296528品番3415A-7/16
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ソケット形状2重4角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.対辺寸法(inch)7/16トラスコ品番811-9066質量(g)37寸法L(mm)27寸法H(mm)8.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)18.5寸法l(mm)8.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07296476
2022-11-13
用途: 機械のメンテナンス

四角ボルトの取り外しに必要になり購入
トラクターの足廻りのオイル交換の為に購入しました。
コーケンは好きなブランドで、他の物とも価格差があまり無かったのでこちらを選ばせて頂きました。
使ってみたところ、思い通りの作業が出来たので満足です。

対象商品 : 07296537
2022-07-11
用途: M16のタップに使用
農・林・水産業

細い場所にラチェットで使いたかったので
丁度いいサイズが有ったので使用

対象商品 : 07296537
2018-01-21
用途: 組立作業
製造業

ものは良いが、記載情報に大いに不満。
インチサイズのバリエーションに10mmのものが混ざっている。
ミリサイズのもの(57350983など)も合わせてバリエーションとして記載して欲しい。
差し込み角(3/8)や、対辺寸法および形状寸法が全く記載が無く、元メーカのカタログまで見に行く必要があったため、記載いただければ楽。
ものは良い

4が参考にしています
対象商品 : 57350983
2018-02-08
用途: オイル交換
農・林・水産業

メーカー製なので十分な精度がありました。作業が5秒で終了した。

対象商品 : 07296528
2015-07-17
用途: 旧車オートバイ四角ボルト脱着

コーケン製品なので安心して使用できます。
この製品だけ後日発送でしたが、ソケット1個のためになぜ大げさな梱包が必要なのかわかりません、その分価格に反映して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 07296528
2015-06-07
用途: メクラプラグの開け閉め

今までモンキーレンチや、スパナでやっていたが、時々山が潰れることがあったが、
このソケットのおかげで簡単に外せるようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 07296503
2015-08-09
用途: 車両整備

使用頻度の低い工具も扱いがあるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする