※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3重4角ビットソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM10 差込角(sq.)9.5 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 注文コード07296546 品番3020.100-M10
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はサイズ・差込角など50種類から選べます 他の種類を見る
差込角(sq.)9.5 サイズM10 先端形状3重4角 トラスコ品番811-8759 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07296756
2019-01-20
用途:
車の整備
サービス業

安心のコーケン 製ですので、文句ありません。
かっちりネジにハマる感触が最高です。

対象商品:
07296625
2017-08-18
用途:
自動車のメンテナンス

最近この様なタイプのボルトが増えてきましたので購入しました、品質は
問題無く便利に使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする