製品写真

トキラックスEVO WG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3m×1本) 注文コード 07296759 品番 EVOWG-35K(40ユニット/3m)
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明

付属品予備エンドキャップ 仕様【灯具】40ユニット(3m) 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC 消費電力(W)1.5/ユニット 定格電圧(V)DC24 色温度(K)3500 設置場所屋内 リード線1.25(mm2)×2 0.5m付 質量(g/m)200 光束(Lm)115 配光角度(°)42 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-120-24B 80ユニットまで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする