製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの 間接照明器具
トキラックスEVO WG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(1m×1本)
注文コード
07296795
品番
EVOWG-27K(13ユニット/1m)
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品
予備エンドキャップ
仕様
【灯具】13ユニット(1m)
材質
本体:PC、軟質PVC、発光部:PC
消費電力(W)
1.5/ユニット
定格電圧(V)
DC24
色温度(K)
2700
設置場所
屋内
リード線
1.25(mm
2
)×2 0.5m付
質量(g/m)
200
光束(Lm)
115
配光角度(°)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-120-24B 80ユニットまで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。