T型プラスドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07297158 品番 157P-2
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

早回しに最適なT型のプラスドライバーです。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)200 質量(g)84 刃先マグネットなし トラスコ品番811-8156 種類T型ハンドルドライバー 全幅(mm)180 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07297167
2021-08-16
用途:
バイク整備
整備教室セビスク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

正直に言います。これは結構良い商品です。プラスドライバーは舐めやすい特性がありますがT型なので抑える方向に力を入れながら回すことができ、舐めにくいです。固着したネジも力を入れて回せます。

対象商品:
07297158
2020-07-26
用途:
農機具の修理

普通のドライバーでは溝をなめそうなときに使用しています ショックドライバーも持ってはいますが 箱から出して使用するより こっちのほうが手っ取り早いので使用頻度は高いです

対象商品:
07297167
2017-08-03
用途:
船、車の整備
農・林・水産業

No1プラスねじは十字部が傷みやすく、アタッチメントタイプも良いのですが、作業性が優れているため、T型を使用します。価格がもっと低価格にできないものか?

対象商品:
07297167
2016-09-29
用途:
整備に !

使ってた#3の+ドライバーが先欠けに模索したら安価にモノタロウに有り助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする