※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

157H-10 T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07297176 157H-10 T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07297176

T型ヘックスレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)10 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 形状T型 注文コード07297176 品番157H-10
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズ・形状など10種類から選べます 他の種類を見る
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)10 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 トラスコ品番811-8149 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)190 先端形状ヘックス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする