Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパナ/レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 六角棒レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 六角棒レンチT型
T型ヘックスレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
5
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
形状
T型
注文コード
07297203
品番
157H-5
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ・形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
5
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
トラスコ品番
811-8152
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
160
先端形状
ヘックス
RoHS指令(10物質対応)
対応