※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパナ/レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 六角棒レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 六角棒レンチT型
T型ヘックスレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
7
形状
T型
注文コード
07297228
品番
157H-7
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ・形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
7
形状
T型
トラスコ品番
811-8154
寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
190
先端形状
ヘックス
RoHS指令(10物質対応)
対応