※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパナ/レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ハンドルレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の T型レンチ
T型ロングボックスレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07297273
品番
156M-12
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
対辺(mm)
12
先端形状
六角
トラスコ品番
811-8146
質量(g)
429
寸法L1(mm)
355
寸法D(mm)
16.8
寸法L2(mm)
200
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応