HSR 25+640L LMレール(HSR形/定尺) THK 07297281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR 25+640L LMレール(HSR形/定尺) THK 07297281
HSR 25+640L LMレール(HSR形/定尺) THK 07297281

LMレール(HSR形/定尺)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個レール長さ(mm)640レール幅(mm)23(±0.05)注文コード07297281品番HSR 25+640L
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法G(mm)20寸法W2(mm)23.5寸法d1×d2×h(mm)7×11×9寸法h(mm)9穴径d1(Φmm)7穴径d2(Φmm)11レール長さ(mm)640レール幅(mm)23(±0.05)レール高さ(mm)22ピッチ(mm)60適合HSR 25その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。質量(kg)2.112種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07297053
2018-04-25
用途: 生産設備 搬送機械
有限会社メテックエンジニアリング

製品として良いものだと知っていました。が取引のある商社よりも短納期だったので、助かりました。ありがとうございます。
納期遅れ(表示されている納期よりも)がありましたが、連絡が遅いために、予定変更を余儀なくされました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする