※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

156M-8 T型ロングボックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07297298 156M-8 T型ロングボックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07297298

T型ロングボックスレンチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07297298 品番 156M-8
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
対辺(mm)8 先端形状六角 トラスコ品番811-8148 質量(g)231 寸法L1(mm)355 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)200 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07297264
2016-11-06
用途:
バイクのメンテナンス時
サービス業

決まったサイズを使うため購入。ソケット式よりも使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする