製品写真

屋外用LEDテープライト・トキレッズUB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1m×1本) ピッチ(mm)【ランプ】50 注文コード07297696 品番LSW-50-WWUB-WP(1m)
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はピッチ・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る

40年の実績が証明する堅牢性
世界中で使われ続ける装飾照明

付属品予備エンドキャップ、透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ) 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、ラバーキャップ:シリコンゴム ピッチ(mm)【ランプ】50 消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 コードホワイト 色温度(K)2400 設置場所屋外用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 100灯まで/台
※LPS-80-08B 200灯まで/台
※LPSWP-80-08C(防雨型) 200灯まで/台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする