※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の グリップドライバー
ドライバーマイナス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
8mm
注文コード
07298147
品番
168S-8
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
8mm
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
811-8195
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし