マルキン印
ナイス スチールカラビナ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07298500
品番
#2322
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐久性に優れたスチール製のD型カラビナ(軸径8mm)です。
カギ型の開口部が横ずれを防ぎ、工具差しと合わせ、重量ある工具やホルダーなどの取付に使用できます。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様
8Φ軸 開口部カギ型
材質
スチール
質量(g)
110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
114×58
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。