曜日別特売
#2329 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298929

#2329 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298929
#2329 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298929
#2329 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298929

ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード07298929品番#2329
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。
軸経Φ7mmの吊り下げフック部分には、ラチェット、ハンマーなどの工具の頭部を吊り下げることができ、軽快な着脱が可能です。
リングを通してぶら下げも等に活躍します。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)145寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×43×54
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする