曜日別特売
#2048 ナイス アルミエル・プレート マルキン印 07299096

#2048 ナイス アルミエル・プレート マルキン印 07299096
#2048 ナイス アルミエル・プレート マルキン印 07299096

ナイス アルミエル・プレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード07299096品番#2048
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

軽量なアルミ製エル・プレート。
作業用ベルトに通してD環止めとして使用したり、ベルトとエル・プレートの間にカラビナを通し簡易的なカラビナ工具差しとしてもお使い頂けます。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。仕様50mm、60mmベルト兼用材質アルミ質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×41×2
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする